タンガロイ
チップ TPMT-24
(1件のレビュー)
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
13.8
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10431057
TPMT130308-24
-
0.8
¥
7,000
取扱い終了
代替品有
04813636
TPMT130304-24
-
0.4
¥
7,000
取扱い終了
06609653
TPMT130304-24
T9025
0.4
¥
9,100
取扱い終了
06100656
TPMT130308-24
-
0.8
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06609662
TPMT130308-24
-
0.8
¥
9,100
取扱い終了
08472511
TPMT130304-24
-
0.4
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
08472572
TPMT130308-24
-
0.8
¥
9,100
取扱い終了
10431041
TPMT130304-24
-
0.4
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください