チップ TPMW

チップ TPMW - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40225035TPMW110204 T5115112.380.46.35
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40225044TPMW110208 T5115112.380.86.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225053TPMW130304 T511513.83.180.47.94
11,700
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225062TPMW130308 T511513.83.180.87.94
11,700
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40225071TPMW16T304 T511516.53.970.49.525
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225087TPMW16T308 T511516.53.970.89.525
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08472773TPMW110204112.380.46.35
7,300
取扱い終了
代替品有
08472782TPMW110208112.380.86.35
7,300
取扱い終了
代替品有
08472791TPMW13030413.83.180.47.94
9,100
取扱い終了
代替品有
08472807TPMW13030813.83.180.87.94
9,100
取扱い終了
代替品有
04814162TPMW110204112.380.46.35
7,300
取扱い終了
06100832TPMW110204112.380.46.35
7,300
取扱い終了
06100841TPMW110208112.380.86.35
7,300
取扱い終了
06100857TPMW110208112.380.86.35
7,300
取扱い終了
04814223TPMW13030413.83.180.47.94
9,100
取扱い終了
06100866TPMW13030413.83.180.47.94
9,100
取扱い終了
04814257TPMW13030813.83.180.87.94
9,100
取扱い終了
06100875TPMW13030813.83.180.87.94
9,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08472773TPMW11020440225035TPMW110204 T5115画像準備中チップ TPMWタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
08472782TPMW11020806862092304WRF150ATPMW110208 上水道フランジ イノック 06862092上水道フランジイノック1枚
15,980
税込17,578
メーカ後継品です
08472791TPMW13030440225053TPMW130304 T5115画像準備中チップ TPMWタンガロイ1箱(10個)
8,398
税込9,238
メーカ後継品です
08472807TPMW13030840225062TPMW130308 T5115画像準備中チップ TPMWタンガロイ1箱(10個)
8,398
税込9,238
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする