曜日別特売

チップ VBMT-24

チップ VBMT-24 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)5内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31338607VBMT160404-24 T9215---0.424
29,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338616VBMT160408-24 T9215---0.824
29,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00706405VBMT160404-24 NS953016.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706493VBMT160408-24 NS953016.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118308VBMT160404-24 T92259.5254.76一部円筒穴片面40°~60°0.4-
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118317VBMT160408-24 T92259.5254.76一部円筒穴片面40°~60°0.8-
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58022307VBMT160404-24 NS53016.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436282VBMT160404-24 NS73016.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48850033VBMT160404-24 T911516.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48850042VBMT160404-24 T912516.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58022614VBMT160408-24 NS53016.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
17,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436291VBMT160408-24 NS73016.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
17,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48850051VBMT160408-24 T911516.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48850067VBMT160408-24 T912516.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08472861VBMT160404-24 T901516.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
23,100
取扱い終了
06605733VBMT160404-24 T902516.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
23,100
取扱い終了
07316504VBMT160408-24 T901516.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
23,100
取扱い終了
06605742VBMT160408-24 T902516.64.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
23,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58022307VBMT160404-24 NS53000706405VBMT160404-24 NS9530画像準備中チップ VBMT-24タンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です
10436282VBMT160404-24 NS73000706405VBMT160404-24 NS9530画像準備中チップ VBMT-24タンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です
48850033VBMT160404-24 T911531338607VBMT160404-24 T9215VBMT160404-24 T9115 チップ VBMT-24 タンガロイ 31338607チップ VBMT-24タンガロイ1箱(10個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48850042VBMT160404-24 T912552118308VBMT160404-24 T9225画像準備中チップ VBMT-24タンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58022614VBMT160408-24 NS53000706493VBMT160408-24 NS9530画像準備中チップ VBMT-24タンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です
10436291VBMT160408-24 NS73000706493VBMT160408-24 NS9530画像準備中チップ VBMT-24タンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です
48850051VBMT160408-24 T911531338616VBMT160408-24 T9215VBMT160408-24 T9115 チップ VBMT-24 タンガロイ 31338616チップ VBMT-24タンガロイ1箱(10個)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48850067VBMT160408-24 T912552118317VBMT160408-24 T9225画像準備中チップ VBMT-24タンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする