チップ VNMG

チップ VNMG - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06101882VNMG160404 AH12016.604.76円筒穴0.4両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04816585VNMG160404 TH1016.604.76円筒穴0.4両面
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954746VNMG160404 T515------
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338713VNMG160404 T9215----0.4全周
16,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58024662VNMG160404 AH11016.604.76円筒穴0.4両面
16,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00702555VNMG160404 NS953016.604.76円筒穴0.4両面
12,700
9,390
10,329(税込)
当日出荷
31338756VNMG160412 T9215----1.2全周
16,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346063VNMG160408 T9215----0.8全周
16,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40226006VNMG160404 T510516.604.76円筒穴0.4両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226015VNMG160404 T511516.604.76円筒穴0.4両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226024VNMG160404 T512516.604.76円筒穴0.4両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118344VNMG160404 T92059.52504.76円筒穴0.4-
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118353VNMG160404 T92359.52504.76円筒穴0.4-
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702774VNMG160412 NS953016.604.76円筒穴1.2両面
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118369VNMG160408 T92059.52504.76円筒穴0.8-
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118378VNMG160408 T92359.52504.76円筒穴0.8-
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226401VNMG160412 T510516.604.76円筒穴1.2両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226417VNMG160412 T511516.604.76円筒穴1.2両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226426VNMG160412 T512516.604.76円筒穴1.2両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06102117VNMG160408 AH12016.604.76円筒穴0.8両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06102153VNMG160408 TH1016.604.76円筒穴0.8両面
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954755VNMG160408 T51516.604.76円筒穴0.8両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702668VNMG160408 NS953016.604.76円筒穴0.8両面
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226164VNMG160408 T510516.604.76円筒穴0.8両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226173VNMG160408 T511516.604.76円筒穴0.8両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226182VNMG160408 T512516.604.76円筒穴0.8両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58025274VNMG160408 AH11016.604.76円筒穴0.8両面
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04816481VNMG160404 NS53016.604.76円筒穴0.4両面
9,900
取扱い終了
代替品有
10431163VNMG160404 NS73016.604.76円筒穴0.4両面
9,900
取扱い終了
代替品有
35581585VNMG160404 T911516.604.76円筒穴0.4両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35581673VNMG160412 T911516.604.76円筒穴1.2両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35581682VNMG160412 T912516.604.76円筒穴1.2両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40226033VNMG160404 T910516.604.76円筒穴0.4両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40226042VNMG160404 T913516.604.76円筒穴0.4両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40226191VNMG160408 T911516.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48850383VNMG160408 T910516.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48850392VNMG160408 T913516.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
06101891VNMG160404 T501016.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
04816506VNMG160404 T502016.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
06609741VNMG160404 T901516.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
06609757VNMG160404 T902516.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
06101934VNMG160404 TX2016.604.76円筒穴0.4両面
9,900
取扱い終了
08472974VNMG160404 T900516.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
08472983VNMG160404 T903516.604.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
10431127VNMG160404 GT72016.604.76円筒穴0.4両面
10,500
取扱い終了
10431145VNMG160404 GT73016.604.76円筒穴0.4両面
10,500
取扱い終了
35581594VNMG160404 T912516.604.76円筒穴0.4両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
35581637VNMG160408 T912516.604.76円筒穴0.8両面
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04816481VNMG160404 NS53000702555VNMG160404 NS9530画像準備中チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
9,390
税込10,329
メーカ後継品です
10431163VNMG160404 NS73000702555VNMG160404 NS9530画像準備中チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
9,390
税込10,329
メーカ後継品です
35581585VNMG160404 T911531338713VNMG160404 T9215VNMG160404 T9115 チップ VNMG タンガロイ 31338713チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35581673VNMG160412 T911531338756VNMG160412 T9215VNMG160412 T9115 チップ VNMG タンガロイ 31338756チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35581682VNMG160412 T912504398898VNMG160412VNMG160412 T9125 チップ VNMG タンガロイ 04398898チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40226033VNMG160404 T910552118344VNMG160404 T9205画像準備中チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40226042VNMG160404 T913552118353VNMG160404 T9235画像準備中チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40226191VNMG160408 T911531346063VNMG160408 T9215VNMG160408 T9115 チップ VNMG タンガロイ 31346063チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48850383VNMG160408 T910552118369VNMG160408 T9205画像準備中チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります
48850392VNMG160408 T913552118378VNMG160408 T9235画像準備中チップ VNMGタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする