曜日別特売

プライムキーボックス

プライムキーボックス - アズワンプライムキーボックス - アズワンプライムキーボックス - アズワンプライムキーボックス - アズワン
厚さ(mm)4.76内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10431303VNMG160408-TF GT72016.60円筒穴0.8両面
13,500
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702573VNMG160404-TF NS953016.60円筒穴0.4両面
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702686VNMG160408-TF NS953016.60円筒穴0.8両面
12,700
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842556VNMG160404-TF T9215-----
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842565VNMG160404-TF T9225-----
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842574VNMG160404-TF T6215-----
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842590VNMG160408-TF T9215-----
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842599VNMG160408-TF T9225-----
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24842608VNMG160408-TF T6215-----
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06102031VNMG160404-TF16.60円筒穴0.4両面
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10431337VNMG160404-TF16.60円筒穴0.4両面
9,900
取扱い終了
代替品有
10431346VNMG160408-TF16.60円筒穴0.8両面
9,900
取扱い終了
代替品有
10431294VNMG160404-TF16.60円筒穴0.4両面
10,500
取扱い終了
10431312VNMG160404-TF16.60円筒穴0.4両面
10,500
取扱い終了
10431321VNMG160408-TF16.60円筒穴0.8両面
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06102031VNMG160404-TF00702573VNMG160404-TF NS9530画像準備中プライムキーボックスアズワン1箱(10個)
9,390
税込10,329
メーカ後継品です
10431337VNMG160404-TF00702573VNMG160404-TF NS9530画像準備中プライムキーボックスアズワン1箱(10個)
9,390
税込10,329
メーカ後継品です
10431346VNMG160408-TF00702686VNMG160408-TF NS9530画像準備中プライムキーボックスアズワン1箱(10個)
9,390
税込10,329
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする