タンガロイ
チップ WNMG-17
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00702853
WNMG080404-17 NS9530
0.4
¥
9,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703018
WNMG080408-17 NS9530
0.8
¥
9,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10432012
WNMG080408-17
0.8
¥
7,600
取扱い終了
代替品有
06609802
WNMG080404-17
0.4
¥
8,500
取扱い終了
06609811
WNMG080404-17
0.4
¥
8,500
取扱い終了
06609827
WNMG080408-17
0.8
¥
8,500
取扱い終了
06609836
WNMG080408-17
0.8
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください