曜日別特売

チップ WNMG-AS

チップ WNMG-AS - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00702887WNMG080404-AS NS95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703045WNMG080408-AS NS95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118624WNMG080408-AS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118633WNMG080412-AS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118649WNMG080404-AS T92051箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118658WNMG080408-AS T92051箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118667WNMG080408-AS T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118676WNMG080412-AS T92051箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118685WNMG080412-AS T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31346429WNMG080408-AS T92151箱(10個)----0.8AS
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31346578WNMG080412-AS T92151箱(10個)----1.2AS
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
10431741WNMG080404-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
代替品有
10431757WNMG080408-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
代替品有
48851372WNMG080404-AS T91051パック(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851564WNMG080408-AS T91051パック(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851573WNMG080408-AS T91151パック(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851582WNMG080408-AS T91251パック(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851591WNMG080408-AS T91351パック(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851835WNMG080412-AS T91051パック(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851844WNMG080412-AS T91151パック(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851853WNMG080412-AS T91251パック(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851862WNMG080412-AS T91351パック(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08473902WNMG080404-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08473911WNMG080404-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08473927WNMG080404-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08473936WNMG080404-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08474112WNMG080408-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08474121WNMG080408-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08474137WNMG080408-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08474146WNMG080408-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08474365WNMG080412-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08474374WNMG080412-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08474383WNMG080412-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08474392WNMG080412-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
10431714WNMG080404-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
10431723WNMG080408-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
10431732WNMG080412-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,100
取扱い終了
10431766WNMG080412-AS1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10431741WNMG080404-AS00702887WNMG080404-AS NS9530画像準備中チップ WNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
10431757WNMG080408-AS00703045WNMG080408-AS NS9530画像準備中チップ WNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
48851372WNMG080404-AS T910552118649WNMG080404-AS T9205画像準備中チップ WNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851564WNMG080408-AS T910552118658WNMG080408-AS T9205画像準備中チップ WNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851573WNMG080408-AS T911531346429WNMG080408-AS T9215WNMG080408-AS T9115 チップ WNMG-AS タンガロイ 31346429チップ WNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851582WNMG080408-AS T912552118624WNMG080408-AS T9225画像準備中チップ WNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851591WNMG080408-AS T913552118667WNMG080408-AS T9235画像準備中チップ WNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851835WNMG080412-AS T910552118676WNMG080412-AS T9205画像準備中チップ WNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851844WNMG080412-AS T911531346578WNMG080412-AS T9215WNMG080412-AS T9115 チップ WNMG-AS タンガロイ 31346578チップ WNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851853WNMG080412-AS T912552118633WNMG080412-AS T9225画像準備中チップ WNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851862WNMG080412-AS T913552118685WNMG080412-AS T9235画像準備中チップ WNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする