曜日別特売

ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用

ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04819412WNMG080404-TS NS5201箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
06104034WNMG080408-TS NS5201箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31338896WNMG080404-TS T92151箱(10個)----0.4TS
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00702932WNMG080404-TS NS95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00702948WNMG080404-TS GT95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31340384WNMG080404-TS AT95301箱(10個)----0.4TS
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703097WNMG080408-TS NS95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703106WNMG080408-TS GT95301箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118816WNMG080404-TS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118825WNMG080408-TS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31340427WNMG080408-TS AT95301箱(10個)----0.8TS
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338975WNMG080412-TS T92151箱(10個)----1.2TS
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52118834WNMG080412-TS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118843WNMG080404-TS T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118859WNMG080408-TS T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118868WNMG080412-TS T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31346517WNMG080408-TS T92151箱(10個)----0.8TS
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
24843317WNMG080404-TS T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843326WNMG080408-TS T62151箱(10個)8.704.76円筒穴-両面
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843335WNMG080412-TS T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
24843344WNMG080412-TS NS95301箱(10個)8.704.76円筒穴-両面
9,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
84192415WNMG080402-TS T92151箱(10個)水平方向:8.7804.76---
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
84192440WNMG080402-TS T92251箱(10個)水平方向:8.7804.76---
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
84192458WNMG080402-TS T62151箱(10個)水平方向:8.7804.76---
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
84192476WNMG080402-TS AH62251箱(10個)水平方向:8.7804.76---
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
84192494WNMG080402-TS AH80151箱(10個)水平方向:8.7804.76---
11,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
84192519WNMG080402-TS NS95301箱(10個)水平方向:8.7804.76---
9,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
04819421WNMG080404-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06103465WNMG080404-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
代替品有
06121385WNMG080412-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
代替品有
48851451WNMG080404-TS T91151パック(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851467WNMG080404-TS T91251パック(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851476WNMG080404-TS T91351パック(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851756WNMG080408-TS T91151パック(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851765WNMG080408-TS T91251パック(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48851774WNMG080408-TS T91351パック(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48852011WNMG080412-TS T91151パック(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48852027WNMG080412-TS T91251パック(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48852036WNMG080412-TS T91351パック(10個)8.704.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
04819437WNMG080404-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06121272WNMG080404-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06121281WNMG080404-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06121297WNMG080404-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06121306WNMG080404-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
04820471WNMG080408-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06104043WNMG080408-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
06121315WNMG080408-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06121324WNMG080408-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06121333WNMG080408-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06121342WNMG080408-TS1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04819421WNMG080404-TS00702932WNMG080404-TS NS9530画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
06103465WNMG080404-TS00702948WNMG080404-TS GT9530画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です
06121385WNMG080412-TS06985167#1000WNMG080412-TS HyperV(ハイパーV) たびぐつ 日進ゴム 06985167HyperV(ハイパーV) たびぐつ日進ゴム1足
2,990
税込3,289
メーカ後継品です
48851451WNMG080404-TS T911531338896WNMG080404-TS T9215WNMG080404-TS T9115 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用 タンガロイ 31338896ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851467WNMG080404-TS T912552118816WNMG080404-TS T9225画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851476WNMG080404-TS T913552118843WNMG080404-TS T9235画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851756WNMG080408-TS T911531346517WNMG080408-TS T9215WNMG080408-TS T9115 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用 タンガロイ 31346517ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851765WNMG080408-TS T912552118825WNMG080408-TS T9225画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48851774WNMG080408-TS T913552118859WNMG080408-TS T9235画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48852011WNMG080412-TS T911531338975WNMG080412-TS T9215WNMG080412-TS T9115 ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用 タンガロイ 31338975ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48852027WNMG080412-TS T912552118834WNMG080412-TS T9225画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48852036WNMG080412-TS T913552118868WNMG080412-TS T9235画像準備中ネガ、M級、80°六角形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする