タンガロイ
チップ WNMG-CM
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17955263
WNMG080404-CM T5115
-
-
-
-
-
-
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17955272
WNMG080408-CM T515
-
-
-
-
-
-
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227896
WNMG080408-CM T5115
8.7
0
4.76
円筒穴
0.8
両面
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40227905
WNMG080408-CM T5125
8.7
0
4.76
円筒穴
0.8
両面
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17955288
WNMG080412-CM T515
-
-
-
-
-
-
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228255
WNMG080412-CM T5115
8.7
0
4.76
円筒穴
1.2
両面
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228264
WNMG080412-CM T5125
8.7
0
4.76
円筒穴
1.2
両面
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029675
WNMG080408-CM T5105
8.7
0
4.76
円筒穴
0.8
両面
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58030725
WNMG080412-CM T5105
8.7
0
4.76
円筒穴
1.2
両面
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06103806
WNMG080408-CM
8.7
0
4.76
円筒穴
0.8
両面
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください