タンガロイ
チップ WPMT-D3
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58031617
WPMT050308-D3 T313W
5.4
3.18
0.8
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031687
WPMT06T308-D3 T313W
6.5
3.97
0.8
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031766
WPMT080412-D3 T313W
8.7
4.76
1.2
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031601
WPMT040208-D3
4.3
2.38
0.8
¥
14,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください