0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ - テクロック0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ - テクロック0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ - テクロック0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ - テクロック0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ - テクロック
(2件のレビュー)

測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。

目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
測定力(N)
質量(g)
タイプ
測定深さ(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05602834GM-11個0~805以下500ストレートタイプ(最大)12025402540
44,770
43,980
48,378(税込)
当日出荷
10281066GM-21個0~805以下800ストレートタイプ(最大)24050605060
68,250
66,980
73,678(税込)
当日出荷
10281048GM-31個0~8010以下1400ストレートタイプ(最大)40060706080
130,440
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
05602843GM-81個0~805以下630カーブタイプ(最大)130----
69,580
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
64983687GM-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0~8010以下1400ストレートタイプ(最大)40060706080
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983696GM-8(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0~805以下630カーブタイプ(最大)130----
オープン
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983705GM-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0~805以下500ストレートタイプ(最大)12025402540
オープン
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983714GM-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個0~805以下800ストレートタイプ(最大)24050605060
オープン
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986855GM-3(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0~8010以下1400ストレートタイプ(最大)40060706080
オープン
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986864GM-8(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0~805以下630カーブタイプ(最大)130----
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986873GM-1(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0~805以下500ストレートタイプ(最大)12025402540
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986889GM-2(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個0~805以下800ストレートタイプ(最大)24050605060
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50873334GM-1(英語版一般校正証明書付)1セット0~805以下500ストレートタイプ(最大)12025402540
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50873350GM-2(英語版一般校正証明書付)1セット0~805以下800ストレートタイプ(最大)24050605060
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50873359GM-3(英語版一般校正証明書付)1セット0~8010以下1400ストレートタイプ(最大)40060706080
オープン
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50873368GM-8(英語版一般校正証明書付)1セット0~805以下630カーブタイプ(最大)130----
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05602834
2017-08-17
用途: 圧送用の二重管の厚みを測る
有限会社 日高圧送

かなりの正確さで計れるのでいいのですが
飲み込みが浅くて、奥行きがあると
測れないのが残念

対象商品 : 05602834
2014-11-06
用途: 縁高ゴムマットの板厚を切断なしで奥の部分を測定したい

1、取り扱い上でゲージの全体重量がやや重いので軽量化が必要
2、測定子の接触圧力がやや強いのでゴムに対しては押付け荷重を変更できるオプションを用意する
3、測定子の先端形状を球面(1mm)で接触させる構造にしてほしい(測定誤差の低減)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする