曜日別特売

標準型 マイクロホールテスト

標準型 マイクロホールテスト - テクロック
(1件のレビュー)
質量(g)100押棒(本)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定子長さ(mm)
測定子(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05603017MT-4N2.7~4.330.64
210,800
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05603001MT-10N6.0~10.047.36
247,600
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64984143MT-4N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)2.7~4.330.64
オープン
209,800
230,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64984159MT-10N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)6.0~10.047.36
オープン
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05603017
2019-07-15
用途: アルミ品をマシニングにて穴加工を行い小径穴寸法を測定する。
株式会社東原工業所

小径穴の実測測定器のバリエーションが少ない中で御社のホールテストを
採用致しました。
但し、送付品にはマイクロメーターが付属して無く注文商品写真には御社のマイクロメーターが組み込まれています。
マイクロメーターは別注でしょうか。

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
別途お問い合わせいただきましたので回答させていただいておりますが、マイクロゲージは別売りとなります。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする