曜日別特売

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ - ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ - ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ - ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ - ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ - ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ - ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ - ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ - ユニカ
(20件のレビュー)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。

用途コンクリート内容量1本
注意
※石材への穴あけは、石材用をご使用下さい。
全41種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60979317HEX22.5×280-22.5162280
5,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60979326HEX26.5×280-26.5162280
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
02276583HEX10.0×280-10162280
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02276592HEX10.5×280-10.5162280
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10038594HEX11.0×280-11162280
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02276601HEX12.0×280-12162280
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02276617HEX12.5×280-12.5162280
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02276626HEX12.7×280-12.7162280
4,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02276635HEX13.0×280-13162280
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02276644HEX13.5×280-13.5162280
4,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10038682HEX14.0×280-14162280
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10038603HEX14.3×280-14.3162280
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
02276653HEX14.5×280-14.5162280
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
02276662HEX16.0×280-16162280
4,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
02276671HEX16.5×280-16.5162280
4,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02276687HEX17.0×280-17162280
4,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02276696HEX17.5×280-17.5162280
4,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02276705HEX18.0×280-18162280
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02276714HEX19.0×280-19162280
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
02276723HEX20.0×280-20162280
5,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
02276732HEX21.5×280-21.5162280
5,700
4,798
5,278(税込)
当日出荷
02276741HEX22.0×280-22162280
5,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
02276757HEX23.0×280-23162280
5,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
02276766HEX24.0×280-24162280
5,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
02276775HEX25.0×280-25162280
5,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
02276784HEX26.0×280-26162280
6,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
02276793HEX28.0×280-28162280
7,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
02276802HEX30.0×280-30162280
8,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
02276811HEX32.0×280-32162280
9,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
10038621HEX28.5×280-28.5162280
8,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
10038637HEX29.0×280-29162280
8,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
10038646HEX35.0×280-35162280
11,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
10038655HEX38.0×280-38162280
11,900
7,398
8,138(税込)
当日出荷
10038664HEX40.0×280-40162280
13,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
10038673HEX15.0×280-15162280
4,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
60979466HEX15.0×280BP-15162280
4,200
取扱い終了
代替品有
60979301HEX18.5×280----
4,100
取扱い終了
60979335HEX29.5×280----
6,700
取扱い終了
10038707HEX11.5×28011.5-162280
3,700
取扱い終了
10038691HEX21.0×28021-162280
4,800
取扱い終了
10038612HEX25.5×28025.5-162280
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60979466HEX15.0×280BP10038673HEX15.0×280HEX15.0×280BP コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ 10038673コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ1本
2,798
税込3,078
パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10038664
2023-12-07
用途: アンカーの穴あけ作業
製造業

お店にも、なかなか無いサイズがあったので大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 02276662
2023-11-22
用途: 墓石を割る為
石野石材店建設業・工事業

以前から使用してましたが、最近、手に入らなくなりこちらで注文させていただきました。商品は、間違いないです。

対象商品 : 02276793
2021-03-11
用途: 門扉落としのコンクリート穴あけ
運輸・通信業

ハンマードリルでコンクリートに穴あけしました。切れ味も良くすんなり穴あけが出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 02276687
2021-02-02
用途: 穿孔
有限会社利根川泰助商店卸売・小売業

大変硬質で作業中交換しないので、効率的な仕事ができる。

対象商品 : 02276662
2019-08-13
用途: 石の穴あけ
株式会社行徳石材

するどい切れ味、コンクリートでも石材でもどんどん掘っていく。
これでなくては。

対象商品 : 02276626
2019-05-04
用途: コンクリート穴あけ時
製造業

岸壁に設置の桟橋へのスロープ固定用にアンカーボルト打ち込みドリルとして使用。12か所開けるのに大変役立った。

1が参考にしています
対象商品 : 02276741
2019-05-15
用途: コンクリートにアンカーボルトの下穴をあけるのに使いました。
その他業種

コンクリートにアンカーボルトの下穴をあけるのに使いました。ハンマードリルを使い問題なくできました。

対象商品 : 02276741
2017-12-04
用途: コンクリート枠にボルトを入れる時
建設業・工事業

今のところ問題なし。
耐久性当の比較できるほどの使用期間を要しないため判断できないが、
価格面では評価できるので、今後も必要なときは注文すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする