コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ - ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ - ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ - ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ - ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ - ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ - ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ - ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ - ユニカ
(36件のレビュー)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル内容量1本
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60981566TT5.4×110BP-45110-
1,300
759
835(税込)
当日出荷
60981575TT5.4×160BP-100160-
1,460
759
835(税込)
当日出荷
02276942TT3.4×110BP-45110-
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06683984TT3.4×160BP-100160-
1,460
759
835(税込)
当日出荷
02276951TT3.5×110BP-45110-
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06683993TT3.5×160BP-100160-
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10041841TT3.8×110BP-45110-
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02276967TT4.0×110BP-45110-
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02276976TT4.3×110BP-45110-
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06684002TT4.3×160BP-100160-
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02276985TT4.5×110BP-45110-
1,300
769
846(税込)
当日出荷
10041884TT4.5×160-100160-
1,460
859
945(税込)
当日出荷
02276994TT4.8×110BP-45110-
1,300
769
846(税込)
当日出荷
10041893TT4.8×160BP-100160-
1,460
759
835(税込)
当日出荷
02277003TT5.0×110BP-45110-
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02277012TT5.0×160BP-100160-
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02277021TT5.3×160BP-100160-
1,460
759
835(税込)
当日出荷
10041857TT5.3×110BP5.34511010
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06683975TT5.5×110BP-45110-
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06684011TT5.5×160BP-100160-
1,460
759
835(税込)
当日出荷
02277037TT6.0×110BP-45110-
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02277046TT6.0×160BP-100160-
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02277055TT6.4×160BP-100160-
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02277064TT6.5×160BP-100160-
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02277073TT7.0×160BP-100160-
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02277082TT7.5×160BP-100160-
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02277091TT8.0×160BP-100160-
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10041875TT6.4×110BP-45110-
1,410
869
956(税込)
当日出荷
10041902TT7.2×160BP-100160-
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06684027TT8.5×160BP-100160-
1,620
979
1,077(税込)
当日出荷
06684036TT9.0×160BP-100160-
1,620
979
1,077(税込)
当日出荷
10039364TT9.5×160BP-100160-
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02276845TT10.0×160BP-100160-
1,730
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02276854TT10.5×160BP-100160-
1,730
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06684054TT11.0×160BP-100160-
1,730
999
1,099(税込)
当日出荷
06684063TT11.5×160BP-100160-
1,890
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02276863TT12.0×160BP-100160-
1,890
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02276872TT12.5×160BP-100160-
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
02276881TT12.7×160BP-100160-
1,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06684072TT13.0×160BP-100160-
2,110
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06684081TT13.5×160BP-100160-
2,110
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06684097TT14.0×160BP-100160-
2,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02276897TT14.3×160BP-100160-
2,330
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02276906TT14.5×160BP-100160-
2,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
06684106TT15.0×160BP-100160-
2,920
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06684115TT16.0×160BP-100160-
3,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
06684124TT16.5×160BP-100160-
3,030
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02276915TT17.0×160BP-100160-
3,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02276924TT17.5×160BP17.510016010
3,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02276933TT18.0×160BP-100160-
3,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02277055
2024-04-29
用途: コンクリート製水洗い場に水道ホ-スリールを取り付けるため使用しています。ステンレス製ビスで固定です。
建設業・工事業

ドリル使用時もブレがなくとても簡単に穴あけが出来ました。これから先、何本空けられるのか楽しみです。

対象商品 : 06684054
2024-02-18
用途: ブロックへの鉄筋の埋め込み

石も砕く感じなので使い買って良いかと、暫く使ってみて耐久性等が見えてくるかと思います。

対象商品 : 02277064
2023-08-23
用途: 測量鋲をコンクリ-トなどに設置するとき。
有限会社岩田測量設計サービス業

弊社にとっては必ず必要な工具の一部なので
今後も活用すると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 06684054
2023-11-04
用途: コンクリート穴あけ
建設業・工事業

ホームセンターなどにはあまり置いてないサイズが欲しいので助かります。
他のコンクリートドリルと大差ない使用感で、問題なく使えます。

対象商品 : 02276872
2024-03-18
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品 : 02277073
2023-05-08
用途: トイレ取り付け
建設業・工事業

穴あけ作業が非常に速く、綺麗な穴を開けられました。

対象商品 : 06684027
2023-03-16
用途: 防水工事
株式会社後藤防水

机に座りながらのお買い物は
大変に楽でよい
商品も普通に使えて
良いとおもう

対象商品 : 02277091
2022-11-30
用途: アンカーピン打ち込みの穴あけ

使い勝手がよく、又使いたいと、思います。ユニカのビットは全体的に持ちもよく、いつも使用していますが、数がまとまった注文時はもう少し安価だと更に良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする