コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組)

コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組) - ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組) - ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組) - ユニカ
(2件のレビュー)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
コンクリート・ブロック・大理石・石膏ボード・タイル(但し、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。

トラスコ品番120-9183材質SK材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02277116TB-20
10,300
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02277116
2019-04-02
用途: 工事用

コンクリート壁に取り付けする工事の為購入しました。BOX付きで収納は楽ですがドリルとしては普通です。

対象商品 : 02277116
2017-12-20
用途: 携帯性を重視。

ボックスに、少々の余裕スペースが欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする