曜日別特売

スーパーG1チャック

スーパーG1チャック - ユキワ精工スーパーG1チャック - ユキワ精工スーパーG1チャック - ユキワ精工

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。
高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。
高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。
高バランス・・・高速切削に最適です。
安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。

コレットツカミ能力d(mm)2.0-10.0ナット外径D(Φmm)31長さ調整ねじ(g)M12X1.5使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33テーパーBT40 7/24内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長L1(mm)
基準径からの長さL2(mm)
長さ調整ねじ最大(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05859962BT40-SGC10-601.1125.46065
31,850
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05859971BT40-SGC10-901.2155.49090
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05859987BT40-SGC10-1351.4200.4135100
35,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05859996BT40-SGC10-1651.6230.4165100
36,900
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
05860005BT40-SGC10-2001.7265.4200100
38,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする