曜日別特売

スーパーG1チャック

スーパーG1チャック - ユキワ精工スーパーG1チャック - ユキワ精工スーパーG1チャック - ユキワ精工

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。
高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。
高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。
高バランス・・・高速切削に最適です。
安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。

テーパーBT40 7/24使用するコレットSG20コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0ナット外径D(Φmm)50長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するフックスパナFS50内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コレットツカミ能力d(mm)
全長L1(mm)
ナット外径D(Φmm)
基準径からの長さL2(mm)
質量(kg)
長さ調整ねじ最大(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05860111BT40-SGC20-603.0-20.0125.450601.265
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05860127BT40-SGC20-903.0-20.0155.450901.595
37,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05860136BT40-SGC20-1353.0-20.0200.4501352.1130
38,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05860145BT40-SGC20-1653.0-20.0230.4501652.4150
40,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05860154BT40-SGC20-2003.0-20.0265.4502002.9150
42,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする