曜日別特売

スーパーG1チャック

スーパーG1チャック - ユキワ精工スーパーG1チャック - ユキワ精工スーパーG1チャック - ユキワ精工

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。
高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。
高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。
高バランス・・・高速切削に最適です。
安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。

テーパーBT40 7/24使用するコレットSG8コレットツカミ能力d(mm)1.0-8.0ナット外径D(Φmm)26長さ調整ねじ(g)M10X1.5使用するフックスパナFS26内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コレットツカミ能力d(mm)
全長L1(mm)
ナット外径D(Φmm)
基準径からの長さL2(mm)
質量(kg)
長さ調整ねじ最大(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05859917BT40-SGC8-601.0-8.0125.426601.165
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05859926BT40-SGC8-901.0-8.0155.426901.290
32,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05859935BT40-SGC8-1351.0-8.0200.4261351.390
34,150
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05859944BT40-SGC8-1651.0-8.0230.4261651.490
35,850
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05859953BT40-SGC8-2001.0-8.0265.4262001.590
37,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする