スーパーG1チャック

スーパーG1チャック - ユキワ精工スーパーG1チャック - ユキワ精工スーパーG1チャック - ユキワ精工

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。
高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。
高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。
高バランス・・・高速切削に最適です。
安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。

テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ナット外径D(Φmm)
全長L1(mm)
基準径からの長さL2(mm)
長さ調整ねじ最大(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05860443BT50-SGC20-75242176.87590
40,750
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
05860452BT50-SGC20-902.250191.890105
42,450
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
05860461BT50-SGC20-1202.650221.8120135
44,150
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05860477BT50-SGC20-1653.150266.8165150
45,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05860486BT50-SGC20-2003.550301.8200150
47,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05860495BT50-SGC20-2504.150351.8250150
49,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする