曜日別特売

MTシャンク CNCキーレスドリルチャック

MTシャンク CNCキーレスドリルチャック - ユキワ精工MTシャンク CNCキーレスドリルチャック - ユキワ精工MTシャンク CNCキーレスドリルチャック - ユキワ精工
(1件のレビュー)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。
STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。

付属品フックスパナ内容量1個
全6種類を絞り込む
ツカミ能力(mm)
シャンク径(MT)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ツカミ能力(mm)
シャンク径(MT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06068316M2T-LCS8-75387.573.50.5~8MT2
21,300
20,980
23,078(税込)
当日出荷
06068325M2T-LCS13-955012.5970.5~13MT2
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06068334M3T-LCS13-955012.5970.5~13MT3
23,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06068343M3T-LCS16-10056131023~16MT3
28,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
06068352M4T-LCS13-955012.5970.5~13MT4
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06068361M4T-LCS16-10056131023~16MT4
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06068325
2013-11-26
用途: フライス盤のドリルチャック

個人でミニ卓上フライス盤PSF240-VDを使用しています。※MT2規格ですが加工しないと付きません!M10の20cmボルトを買い先をT字に加工し引き棒とし、チャックの尻尾をC字に加工し、かませて装着しています。とても使いやすいですが、ミニ卓上フライス盤にはちょっと大きすぎる贅沢品ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする