STシャンク CNCキーレスドリルチャック

STシャンク CNCキーレスドリルチャック - ユキワ精工STシャンク CNCキーレスドリルチャック - ユキワ精工STシャンク CNCキーレスドリルチャック - ユキワ精工
(2件のレビュー)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。
STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。
フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。

付属品フックスパナ内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法E(mm)
ツカミ能力(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
ツカミ能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06068255ST20-LCS8-120387.561600.5~8
21,300
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
06068264ST20-LCS13-1405012.581600.5~13
23,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06068273ST25-LCS13-1505012.581700.5~13
23,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06068282ST25-LCS16-155561386703~16
28,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06068291ST32-LCS13-1605012.580.5800.5~13
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06068307ST32-LCS16-165561385.5803~16
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06068291
2017-11-25
用途: 穴加工

問題はなしです。できれば
全長がもう少しみじかければ
よいです。

対象商品 : 06068291
2016-02-08
用途: 穴あけ加工に使用します。

今まで使用してた他社製よりコンパクトで使いやすいです。
径の大きいキリの締め付けには、レンチできっちり締められるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする