曜日別特売

ドリルミルコレット(YCC10型標準級)

ドリルミルコレット(YCC10型標準級) - ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC10型標準級) - ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC10型標準級) - ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC10型標準級) - ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC10型標準級) - ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC10型標準級) - ユキワ精工
(1件のレビュー)

ドリルミルチャック用のコレットです。

内容量1個
全13種類を絞り込む
ツカミ能力d(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
把握径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05858833YCC10-1181.0~0.52811.8-
6,920
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
05858842YCC10-1.5181.5~1.02814.2-
6,920
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
05858851YCC10-2182.0~1.52813.7-
5,850
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
05858867YCC10-2.5182.5~2.02815.1-
5,850
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05858876YCC10-3183.0~2.52816.5-
4,920
4,898
5,388(税込)
当日出荷
05858894YCC10-4184.0~3.52820-
4,920
4,898
5,388(税込)
当日出荷
05858903YCC10-5185.0~4.02828-
4,920
4,898
5,388(税込)
当日出荷
05858912YCC10-6186.0~5.02828-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
05858921YCC10-7187.0~6.02828-
4,920
4,898
5,388(税込)
当日出荷
05858937YCC10-8188.0~7.028287.0~8.0
4,920
4,898
5,388(税込)
当日出荷
05858946YCC10-9189.0~8.02828-
4,920
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05858955YCC10-101810.0~9.02828-
4,920
4,898
5,388(税込)
当日出荷
05858885YCC10-3.5183.5~3.02817-
4,920
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05858912
2021-07-25
用途: CNCのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自作CNCで6mmシャンクのエンドミルを使用するために購入。Yukiwa製なので精度問題なし。価格も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする