曜日別特売

ドリルミルコレット(YCC5型標準級)

ドリルミルコレット(YCC5型標準級) - ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC5型標準級) - ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC5型標準級) - ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC5型標準級) - ユキワ精工
(1件のレビュー)

ドリルミルチャック用のコレットです。

内容量1個
全9種類を絞り込む
ツカミ能力d(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ツカミ能力d(mm)
長さL(mm)
口径有効長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05858641YCC5-18.51.0~0.51412
8,620
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05858657YCC5-1.58.51.5~1.01414
8,620
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
05858666YCC5-28.52.0~1.51414
7,380
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05858675YCC5-2.58.52.5~2.01414
7,380
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
05858684YCC5-38.53.0~2.51414
6,150
5,998
6,598(税込)
当日出荷
05858693YCC5-3.58.53.5~3.01414
6,150
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
05858702YCC5-48.54.0~3.51414
6,150
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05858711YCC5-4.58.54.5~4.01414
6,150
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05858727YCC5-58.55.0~4.51414
6,150
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05858727
2018-08-18
用途: 金属加工

安定の品質です。急に必要になる事がありますので、納期がもう少し早ければ有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする