曜日別特売

重荷重用ゴム車輪(HB型)

重荷重用ゴム車輪(HB型) - ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型) - ヨドノ
(4件のレビュー)
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入内容量1個
全30種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
穴径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
穴径(Φmm)
ボス幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00486665HB-100X50100511501755
4,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
00486674HB-100X65100641951770
6,050
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486683HB-130X50130512002054
6,050
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
00486692HB-130X65130642502070
8,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486701HB-150X10015010252030108
19,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486717HB-150×50150512252557
8,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486726HB-150×65150642702570
9,350
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486735HB-150×75150763452582
10,750
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486744HB-180X50180512702557
10,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486753HB-180X65180643252570
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
00486762HB-180X75180763502582
13,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486771HB-200X50200513002557
10,450
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486787HB-200X65200643852570
13,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486796HB-200X75200764502582
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486805HB-200X90200895353095
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486814HB-230X65230644452576
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486823HB-230X90230896153095
23,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486832HB-250X65250644802576
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486841HB-250X75250765703089
23,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486857HB-250X902508967030102
28,050
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486875HB-300X65300645803082
23,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486884HB-300X75300766853082
26,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486893HB-300X90300898053099
31,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486866HB-300X10030010290030114
37,950
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486902HB-360X65360646953076
34,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486911HB-360X75360768003082
42,650
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486927HB-360X903608990035102
55,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486936HB-380X903808984035102
66,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486945HB-410X65410646403080
48,950
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486954HB-410X75410767803589
63,250
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00486841
2020-07-12
用途: モーターボートの船台の車輪
株式会社高松マリーナ

2.5tの物を積載する架台のキャスターが痛んだので交換用として使用しました。サイズが表示されていたので選択が簡単に出来て、丁度良いものを選ぶことが出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 00486857
2017-07-26
用途: 船台に使用
株式会社メゾン管理不動産業

船台に使用しています。海の近くですので(海水に浸かると言う事はありませんが)、早々に金属部から錆が出てきました。塗装が薄いようです。亜鉛系の塗料を錆を取った後に塗った所、以後は錆は出てきません。使う場所により。先に塗装をしたほうが良さそうです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 00486726
2018-04-25
用途: 機械のメンテナンス
有限会社高砂カッター

機械メーカー品と同じサイズを約半額で購入できました。
後は耐久性がどれほど有るか、です。

対象商品 : 00486753
2014-09-09
用途: 船台

写真と違うので少しがっかり感です

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして、申し訳ありません。
メーカーカタログを参考に代表画像を使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする