ヨドノ
ゴム車輪付自在車(SB-g型)
材質(車輪)
ゴム
形状
自在
型式
SB-g型自在車
車輪幅(mm)
51
穴径P(Φmm)
15
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00485931
SB-g250
250
320
177
140×140
315
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00485947
SB-g300
300
350
187
150×150
360
¥
40,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください