ヨドノ
ゴム車輪付固定車(SB-K型)
材質(車輪)
ゴム
型式
SB-K型固定車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06851686
SB-k75
75
100
125×55
103
-
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851695
SB-k100
100
130
130×65
102
-
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851704
SB-k130
130
180
155×75
128
-
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851713
SB-k150
150
200
183×75
150
-
¥
9,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851722
SB-k180
180
230
205×82
162
-
¥
12,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851731
SB-k200
200
260
208×85
165
-
¥
13,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486026
SB-k250
250
350
93×208
165
315
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486035
SB-k300
300
430
95×210
175
360
¥
28,150
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください