曜日別特売

重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)

重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) - ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) - ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) - ヨドノ
(3件のレビュー)
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB内容量1個
全23種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
穴径(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(kg)
穴径(Φmm)
ボス幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00486963UHB-100X50100513301754
9,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
00486972UHB-100X65100643801770
11,700
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
00486981UHB-130X50130513802054
12,100
9,788
10,767(税込)
翌々日出荷
返品不可
00486997UHB-130X65130644502070
16,250
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
00487006UHB-150X10015010287030108
33,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
00487015UHB-150×50150514302557
13,750
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
00487024UHB-150×65150645602570
16,250
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
00487033UHB-150×75150766702582
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
00487042UHB-180X50180514802557
18,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
00487051UHB-180X65180646202570
21,450
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
00487067UHB-180X75180767502582
25,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00487076UHB-200X50200515302557
19,250
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
00487085UHB-200X65200646802570
24,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00487094UHB-200X75200767902582
26,950
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
00487103UHB-200X90200899003095
34,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
00487121UHB-250X65250648302570
37,950
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00487137UHB-250X752507610003082
26,950
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
00487146UHB-250X9025089125030102
50,050
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00487112UHB-250X100250102140040114
78,950
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
00487164UHB-300X65300649803082
52,250
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
00487173UHB-300X753007611303082
57,500
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00487182UHB-300X903008913503099
64,650
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
返品不可
00487155UHB-300X100300102150040114
85,250
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00487042
2019-01-10
用途: 物品の運搬
サンライズ運輸倉庫株式会社

さすがに重量用ということで、つくり自体はしっかりしているので問題はありません。もう少しだけ安価だともっと良いのだけどね・・・!

対象商品 : 00487051
2019-01-22
用途: ハンドパレットの部品交換
有限会社 栄 重量建設業・工事業

最高です。前より、動きがスムーズになりました。おススメです!

対象商品 : 00486972
2016-01-27
用途: 重量物運搬
有限会社三浦電気建設業・工事業

写真の物とデザインが違いました。
性能的には問題ないと判断しました。
写真を見て買う物なので、その点は、
改善してほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする