曜日別特売

ウレタン車輪付固定車(USB-K型)

ウレタン車輪付固定車(USB-K型) - ヨドノウレタン車輪付固定車(USB-K型) - ヨドノ

中荷重用のキャスターです。

材質(車輪)ウレタン荷重種別中荷重型式USB-K型固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00486202USB-k25025065093×208165315
32,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
00486211USB-k30030075095×210175360
43,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851801USB-k7575160125×55103-
7,550
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851817USB-k100100210130×65102-
9,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851826USB-k130130300155×75128-
13,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851835USB-k150150350183×75150-
14,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851844USB-k180180430205×82162-
18,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851853USB-k200200500208×85165-
21,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする