曜日別特売

ストレートノズル

ストレートノズル - ヤマダコーポレーションストレートノズル - ヤマダコーポレーションストレートノズル - ヤマダコーポレーションストレートノズル - ヤマダコーポレーションストレートノズル - ヤマダコーポレーション
(3件のレビュー)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。

ノズル接続径R1/8仕様チャッキングなし材質主にSTKM12B接続口径R1/8危険物の類別非危険物内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02218517HSP-112048
1,100
819
901(税込)
当日出荷
02218535HSP-224095
1,200
899
989(税込)
当日出荷
02218544HSP-313552
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02218526HSP-10450180
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02218517
2018-03-12
用途: 機械のメンテナンス

角度を付けてもグリスが漏れず、作業効率が上がります。

対象商品 : 02218526
2016-07-07
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

手の届かないところでも、楽にグリスアップ出来ます。
かなり良いです!

対象商品 : 02218535
2015-10-12
用途: グリスポンプ
農・林・水産業

現在のノズルが先端の消耗で交換しました、ニップルから漏れないで快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする