曜日別特売

ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ

ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ - ヤマダコーポレーション

ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。
潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。
■エア駆動方式ですから安全です。
(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
■完全自吸式で呼び

質量(kg)4.0材質(本体(接液部))アルミ合金使用可能液体潤滑油、切削油など内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Rc)
呼び口径(inch)
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質
材質(ダイアフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02150434NDP-15BAH(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付1/2(15A)0.770約50(ボールバルブ)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、(バルブシート)A5056、(バルブ受け)PA、(センターディスク)A5056ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
113,000
109,800
120,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
02150443NDP-15BAN(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付1/2(15A)0.770約50(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)A5056、(バルブ受け)PA、(センターディスク)A5056ニトリルゴム(NBR)
117,000
109,800
120,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
02150452NDP-15BAT(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc3/8マフラー付1/2(15A)0.770約50(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)A5056、(バルブ受け)PA、(センターディスク)A5056フッ素樹脂(PTFE)
125,000
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする