曜日別特売

マイクロホース

マイクロホース - ヤマダコーポレーションマイクロホース - ヤマダコーポレーションマイクロホース - ヤマダコーポレーション
(4件のレビュー)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。

種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用)ノズル接続径R1/8材質主にPU接続口径R1/8危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02218246SPK-20C37732022
7,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
02218255SPK-2C37530015
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02218246
2022-07-20
用途: 機械メンテナンスの折
株式会社 高瀬川プラント建設業・工事業

30年前くらいならば、当該商品のニップルが当たり前でしたが昨今では珍しくなってしまいましたが、重機の履帯を張る際のニップルが何故か当該商品でした。有ってよかった が正直なところです。助かりました。

対象商品 : 02218255
2018-11-17
用途: ラフターのグリス差し
有限会社内山興業

加藤製作所MR-130Rについてきたマイクロホースをなくしたので、これを買いました。
ついてきたものと同じように使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 02218255
2015-09-08
用途: グリス給脂
株式会社北海技研工業

使用状況は良好

対象商品 : 02218255
2015-03-05
用途: 手動ポンプによる給脂作業
建設業・工事業

可もなく不可もなし。普通に使えているので問題無いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする