オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付) - ヤマダコーポレーション
(1件のレビュー)

手動式のポンプでオイルの給油を行います。20L容量の油槽内蔵です。コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。

セット内容耐油ホース2m、ノズル付容量(L)20全幅(mm)400ホース長さ(m)2吐出量(mL)40危険物の類別非危険物内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02218754STB-70112-67509.9流量計なし795
57,000
取扱い終了
代替品有
02218736STB-50112-67337.4流量計なし586
34,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
02218745STB-60112-674111.3流量計あり(フィルター付)795
101,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02218754STB-7062723705STB-700STB-70 ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーション 62723705ハンドバケットポンプヤマダコーポレーション1台
68,980
税込75,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02218736
2014-06-07
用途: バーチカルミキサーのオイル交換に使用絵
ヤンマーアグリジャパン株式会社

低圧でオイルを機会の中へオイルを注入できとても便利
使い易く価格も手頃

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする