曜日別特売

パイプカッタ

パイプカッタ - REX(レッキス工業)パイプカッタ - REX(レッキス工業)パイプカッタ - REX(レッキス工業)パイプカッタ - REX(レッキス工業)
(3件のレビュー)

切れ味・耐久性に優れている。

用途鋼管の切断種別パイプカッタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
能力(mm)
能力(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022660221301P1(C1カッター C-1W)1.86~321/8~11/4
16,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
022660311301P2(C2カッター C-2W)2.66~501/8~2
19,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
022660471301P3(C3カッター C-3W)425~801~3
27,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
022660561301P4(C4カッター C-4W)665~10021/2~4
50,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02266022
2020-12-08
用途: 接続されている配管の切断に使用

接続しているところが壁に近かったので一部外しての使用となった。
配管の片側を外して切断できるのであればラチェットタイプより安価で問題なく切断できるので良かった。

対象商品 : 02266047
2019-11-18
用途: ビニ-ルハウスの修理
河嶌農園農・林・水産業

思っていた以上によく切れ、修理が早く終わりました。

1が参考にしています
対象商品 : 02266031
2017-03-13
用途: DYでパイプ加工用
サービス業

切れ味バツチリでしす メーカー品なので安心して使用してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする