曜日別特売

ニップルアタッチメント

ニップルアタッチメント - REX(レッキス工業)ニップルアタッチメント - REX(レッキス工業)ニップルアタッチメント - REX(レッキス工業)ニップルアタッチメント - REX(レッキス工業)ニップルアタッチメント - REX(レッキス工業)ニップルアタッチメント - REX(レッキス工業)ニップルアタッチメント - REX(レッキス工業)ニップルアタッチメント - REX(レッキス工業)
(3件のレビュー)

短管が無駄なく使えます。
内ライニング鋼管にも最適です。

種別アタッチメント内容量1個
注意
※N20A3、S25A3、NS25A3には使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
サイズ
最短ニップル長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022661531701NA(NA-15)1/215A451.5
18,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
022661621701NB(NA-20)3/420A501.5
18,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
022661711701NC(NA-25)125A551.5
18,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
022661871701ND(NA-32)1 1/432A651.9
20,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
022661961701NE(NA-40)1 1/240A651.9
20,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
022662051701NF(NA-50)250A702.8
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02266171
2023-08-12
用途: 配管の短ニップル作成
建設業・工事業

装置作成で使用しました。普段は短ニップルはあまり使わないので最小55㎜までが作成できとても作業効率が上がりました。
翌日には配送され満足です

対象商品 : 02266205
2018-12-27
用途: 配管施工時
建設業・工事業

配管施工時の既製品の寸法で収まらない場合に大変重宝する品物です。

対象商品 : 02266196
2015-03-22
用途: 鋼管の短管切り
翔設備工業

とても使いやすく 他のサイズも購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする