ガストーチハイパーリング

ガストーチハイパーリング - プリンス(フカシロ)ガストーチハイパーリング - プリンス(フカシロ)
(3件のレビュー)

空調・管工事用トーチ。
管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。
7/8インチ管(22.2mm)対応。
最高温度2100℃
ワンタッチ着火。
逆さ使用OK。

仕様
ガスは付属しております。
着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。火炎形状リング炎種別ガス質量(g)308(ボンベ除く)外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32最高温度(℃)2100火炎温度(℃)800~2100発熱量(kcal/h)3396燃焼時間(分)約80ガス容量(g)170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02270651HR-11本
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
39876428HR-11箱(12本)
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02270651
2015-01-24
用途: 銅管のロウ付け
日本ジョイントシステム株式会社

今まで通常のトーチを使っていたのですが、狭いところや壁に近い場所は苦労してました。
この商品は狭いところでも効率よく、かつ安全に作業することができて喜んでます。

対象商品 : 02270651
2013-07-04
用途: エアコン室外機の修理に使用しました。
株式会社友善電設サービス業

室外機の熱交換器のロウ付けに使用しました。
ロウ付け作業はできましたが、火力が少し弱い気がしました。
風で炎が広がったり、配管に熱が入るのに時間がかかりました。

対象商品 : 02270651
2008-04-02
用途: 石油給湯器の取付配管工事

今まで、使っていたトーチバーナにくらべて
ロウ付けが早くて、そして狭い場所にもラクラク!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする