曜日別特売
(5件のレビュー)
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45内容量1本
全27種類を絞り込む
刃長(mm)
刃径(Φmm)
材質
カット名称
27種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
材質
カット名称
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05604943CB1C100-50.813.03.2オール超硬合金マスターカット
3,0402,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05604961CB1C101-50.816.04.8オール超硬合金マスターカット
3,0402,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05604986CB1C102-50.816.06オール超硬合金マスターカット
3,0402,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05605013CB1C104-6419.07.9先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット
4,0603,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36961486CB1C106-6419.09.5先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット
4,1903,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
05605056CB1C107-7025.011.1先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット
6,5105,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
05605074CB1C108-7025.012.7先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット
6,9005,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
05605092CB1C109-7025.015.9先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット
9,0206,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05605101CB1C110-6419.019.1先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット
12,2409,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
05605117CB1C111-7025.019.1先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット
13,5309,798
9,798
10,778(税込)
当日出荷
05605126CB1C112-7025.025.4先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット
17,66014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
06741646CB1C101E-50.816.04.8オール超硬合金マスターカット(エンド刃付き)
3,4203,298
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
06741655CB1C102E-50.816.06オール超硬合金マスターカット(エンド刃付き)
3,4203,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06741664CB1C104E-6419.07.9先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット(エンド刃付き)
4,5804,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
06741673CB1C106E-6419.09.5先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット(エンド刃付き)
4,5804,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
06741682CB1C108E-7025.012.7先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット(エンド刃付き)
7,4806,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
05604952CB1C100S-50.813.03.2オール超硬合金スパイラルカット
3,0402,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05604977CB1C101S-50.816.04.8オール超硬合金スパイラルカット
3,0402,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05604995CB1C102S-50.816.06オール超硬合金スパイラルカット
3,0402,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05605022CB1C104S-6419.07.9先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
スパイラルカット
4,0603,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
05605047CB1C106S-6419.09.5先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
スパイラルカット
4,1903,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
05605083CB1C108S-7025.012.7先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
スパイラルカット
6,9005,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
05605004CB1C102SE-50.816.06オール超硬合金スパイラルカット(エンド刃付き)
3,4202,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
06741691CB1C106SE-6419.09.5先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
スパイラルカット(エンド刃付き)
4,5804,298
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38515359CB1C102E【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)50.816.06オール超硬合金マスターカット(エンド刃付き)
2,9702,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
05605065CB1C107S-7025.011.1先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
スパイラルカット
6,5106,298
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
返品不可
05605031CB1C106-6419.09.5先端:超硬合金、
シャンク:スチール(ロー付け)
マスターカット
3,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05604986
2023-12-15
用途: 下孔サイズの調整時
製造業

インパクトドリルで使う分にはちょうど良い。高速のリューターで使うと、相手の材質がステンレスだとはじかれて、折れてしまう。回転数などの目安が欲しい。

対象商品 : 05604943
2022-01-10
用途: アルミ切削

小さい長穴を作りたかったのですが、ヤスリ形状のためアルミとは言え無理がありました。通常の使い方であれば問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 05605013
2019-01-22
用途: バリ取り時

ロウ付けの商品は比較的割れやすく、作業性はあまり高くありませんが、
削り出しの一体物は丈夫にできており、作業性も高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05604943
2017-12-13
用途: 部品の内径加修

内径加工に使用してますが、切れ味が良く軽くて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05605031
2010-12-03
用途: 太さが6ミリなのでトリマーに取り付けてアルミをカットしています
ホームセンター中山

ガイドをつけないと危険です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする