曜日別特売

クリスタラインドライバー(細軸)No.6100

クリスタラインドライバー(細軸)No.6100 - ベッセルクリスタラインドライバー(細軸)No.6100 - ベッセルクリスタラインドライバー(細軸)No.6100 - ベッセルクリスタラインドライバー(細軸)No.6100 - ベッセルクリスタラインドライバー(細軸)No.6100 - ベッセルクリスタラインドライバー(細軸)No.6100 - ベッセルクリスタラインドライバー(細軸)No.6100 - ベッセルクリスタラインドライバー(細軸)No.6100 - ベッセル
(28件のレビュー)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。
細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。

軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)16材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021971856100-0-100プラスNo.0100124-5511174.5
438
299
329(税込)
当日出荷
021971946100 +0X150プラスNo.0150124-5520224.5
480
299
329(税込)
当日出荷
021972036100-0-200プラスNo.0200124-5538274.5
506
329
362(税込)
当日出荷
021972126100 +0X75プラスNo.075124-5503149.5
409
259
285(税込)
当日出荷
021972216100-1-100プラスNo.1100124-5554174.5
438
299
329(税込)
当日出荷
021972376100 +1X150プラスNo.1150124-5562224.5
480
299
329(税込)
当日出荷
021972466100 +1X200プラスNo.1200124-5571274.5
543
389
428(税込)
当日出荷
021972556100 +1X75プラスNo.175124-5546149.5
409
259
285(税込)
当日出荷
021972646100 +2X200プラスNo.2200124-5589274.5
543
389
428(税込)
当日出荷
021972736100 +2X250プラスNo.2250124-5597324.5
583
409
450(税込)
当日出荷
021971766100-00-75プラスNo.075124-5490149.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: バスのドライブレコーダーのSDカード蓋を開ける時のネジ外し
有限会社北関東観光運輸・通信業

VESSEL製なので安心して使用しています。先端のマグネットも程よい強さでネジをホールドしてくてます。握り部の後ろに大きく「+」と表示があるので間違えません。

対象商品 : 02197203
2023-02-01
用途: オートバイメンテナンス

クリスタラインシリーズは見た目がきれいなのでお気に入りです。品質はベッセルなので間違いありません。ただ同じシリーズのプラス、マイナスで軸の色、仕上げは揃えて欲しかったです。因みにこの商品の軸は艶消しブラックでした。

対象商品 : 02197212
2022-08-03
用途: 家電や基板などの修理時に使用
卸売・小売業

近年のクリスタラインドライバーは凄く進化してますね。
非常に使い易いです。

対象商品 : 02197255
2022-05-28
用途: オートバイの電装系の整備。
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で高品質。+が赤、-が青も他のサイズのベッセル製ドライバーと同じで使いやすい。

対象商品 : 02197264
2022-10-07
用途: ヘッドライトの光軸調整
有限会社 柴藤自動車

このサイズが欲しくて発注しました。
重宝しています。

対象商品 : 02197237
2021-06-14
用途: メンテナンスに

すでにドライバーは殆どの種類を持っています。今回は長めのがなかったものですから購入しました。ベッセルも何本かあります。殆どはKTCを使っていますが値段が高いものですからこちらの商品で充分だと思います。

対象商品 : 02197264
2020-11-18
用途: 小さな穴のビス外し、取り付け
その他業種

今まで使っていた物の先端が痛んできたため購入。家電製品の修理等々をする時必ず必要に
なる為、以前購入したホームセンターへ行ったのですが、販売を辞めてしまい何処にも売って無く、探していました。モノタロウさんで見つけとても助かりました。

対象商品 : 02197273
2020-04-20
用途: 機械の分解修理に
卸売・小売業

狭い場所を通すためにこれくらいの長さが必要だったため購入。
充分に長さも足り、使用することが出来ました。
ただ少し持ち手が細いので力が入れにくいのが難点かな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする