エアードリル

エアードリル - ベッセルエアードリル - ベッセルエアードリル - ベッセル

・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
・形状: ピストル
チャック寸法: 10.0mm

無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)10.0チャック寸法(mm)10.0空気消費量(m2/min)0.54内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02162185GT-D100-15175
37,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
02162194GT-D100-15K200
39,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする