減速式エアードライバー

減速式エアードライバー - ベッセル

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。

仕様
消音装置付
ビット止ボール式取付
能力
2.6~3.5(普通ネジ)
2.6~3.5(ボルト)
質量(g)735無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-4030形状コーナー90°全長(mm)216エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4内容量1個
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02162255GT-H4RC
54,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする