ベッセル
減速式エアードライバー
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
仕様
ブッシュ始動/後方排気
ビット止ボール式取付
能力
4~5(普通ネジ)
3.5~4(タッピングネジ)
2.7~3.5(木ネジ)
4~5(ボルト)
質量(g)
880
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
使用空気圧力(MPa)
0.6
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番
125-4588
形状
ストレート
全長(mm)
235
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
G1/4
内容量
1個
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02162264
GT-H5P
¥
45,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください