曜日別特売

減速式エアードライバー

減速式エアードライバー - ベッセル減速式エアードライバー - ベッセル

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。

仕様
レバーブッシュ始動
ビット止ボール式取付
能力
4~5(普通ネジ)
3.5~4(タッピングネジ)
2.7~3.5(木ネジ)
4~5(ボルト)
質量(g)880無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4570形状ストレート全長(mm)225エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4内容量1個
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02162273GT-H5R
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする