ベッセル
減速式エアードライバー
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。
衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。
部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
能力
3.5~4.5(普通ネジ)
3.5~4.5(ボルト)
質量(g)
1047
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ビット止ボール式取付
付属品
B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番
292-4048
形状
コーナー90°
全長(mm)
248
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
G1/4
内容量
1個
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02162282
GT-H5RC
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください