エアーマイクログラインダ(ストレート)

エアーマイクログラインダ(ストレート) - ベッセルエアーマイクログラインダ(ストレート) - ベッセル

・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。
・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。
・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。
空気消費量: 0.16m3/min
フレーム直径: 17.5mm

質量(kg)0.18チャック内径(Φmm)3トラスコ品番124-8103最高回転数(min-1[r.p.m])55000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02165895GT-MG55S
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Air Micro Grinder
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする