曜日別特売

スライドエアニッパ 引き切断タイプ

スライドエアニッパ 引き切断タイプ - ベッセルスライドエアニッパ 引き切断タイプ - ベッセルスライドエアニッパ 引き切断タイプ - ベッセルスライドエアニッパ 引き切断タイプ - ベッセル

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。
小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。

用途
樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。
ABS樹脂用。
切断能力ABS樹脂内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm3/回)
使用空気圧力(MPa)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
取付穴
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02164732GT-NY05(ABS樹脂)3.0343480.4~0.523×75.9×47.615×25155
27,400
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
02164741GT-NY10(ABS樹脂)3.5490680.4~0.528×82.1×51.620×30210
28,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
02164757GT-NY15(ABS樹脂)4.07841360.4~0.533×93.0×58.025×35319
29,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
02164766GT-NY25(ABS樹脂)5.09801840.5~0.642×108.5×69.030×40580
31,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする