ベッセル
エアーインパクトレンチシングルハンマー
実用トルク
N・m:49~274.6 kgf・m:10~27
普通ボルト径(mm)
14~16
ホース継手
PT1/4
付属品
L型レンチ5mm、コンセントBPB-2
トラスコ品番
125-5843
全長(mm)
197
質量(kg)
2.95
取付
リティナーリング式
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.42
ソケット差込角(mm)
12.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
実用トルク
空気消費量(m
3
/min)
エアーホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06170202
GT-P14J
N・m:49~274.6 kgf・m:10~27
0.42
6.35
¥
59,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください