ベッセル
衝撃式エアードライバー
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
仕様
消音装置付/後方排気
ビットスリーブ式取付
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
エアーレギュレーター
能力
5.0~6.0(普通ネジ)
4.0~4.5(タッピングネジ)
3.6~4.1(木ネジ)
5.0~6.0(ボルト)
質量(g)
1170
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
トラスコ品番
125-4448
形状
ピストル
全長(mm)
180
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
内容量
1個
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02162343
GT-P6HS
¥
55,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください