曜日別特売

衝撃式エアードライバー

衝撃式エアードライバー - ベッセル衝撃式エアードライバー - ベッセル

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。

仕様
消音装置付/後方排気
ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
能力
5.0~6.0(普通ネジ)
4.0~4.5(タッピングネジ)
3.6~4.1(木ネジ)
5.0~6.0(ボルト)
質量(g)955無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番152-6405形状ピストル全長(mm)177エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4内容量1個
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02162352GT-P6LS3
52,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする