ベッセル
衝撃式エアードライバー
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
付属品
A15(+2×65G)、A15(+3×65E)
六角レンチ4mm
ホースニップルBPB-2
能力
8.0~10.0(普通ネジ)
5.6~6.0(タッピングネジ)
4.5~6.2(木ネジ)
8.0~10.0(ボルト)
質量(g)
1930
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ビットスリーブ式取付
トラスコ品番
292-5478
形状
ピストル
全長(mm)
172
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ビット差込部(mm)
8(六角)
ホース継手
Rc1/4
内容量
1個
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02162377
GT-P8D
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください