ベッセル
トルクコントロール エアードライバー
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気
ビット止ボール式取付
トルクスプリング:金
質量(g)
650
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
使用空気圧力(MPa)
0.6
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番
292-4072
形状
ストレート
全長(mm)
215
能力
2.0~2.5(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)
0.3~0.8
内容量
1個
注意
※能力、実用トルク範囲は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02162465
GT-S4TG
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください