ベッセル
トルクコントロール エアードライバー
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
仕様
ブッシュ始動/消音装置付、後方排気
ビット止ボール式取付
トルクスプリング:赤
質量(g)
650
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
使用空気圧力(MPa)
0.6
付属品
A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番
292-4099
形状
ストレート
全長(mm)
215
能力
3.0~4.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ビット差込部(mm)
6.35(六角)
ホース継手
Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)
0.7~2.0
内容量
1個
注意
※能力、実用トルク範囲は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02162474
GT-S4TR
¥
55,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください